{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 10 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
| Bendras ilgis L | 66 mm | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | d11 | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 10 mm; 13 mm | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,5 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 23 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01001015 | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto tipas | HB | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| ISO frezos tipas | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Svoris | 62 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,5 mm |
| Produkto numeris | 205488 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197553119 | |
| Gamintojo numeris | 205488 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |