• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 53-003, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094346 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Gamintojo pavadinimas AlphaTec® 53-003
Atsparumas chemikalams ABCEFGHIJKLMNOPST
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas Tipas A
Storis 0,93 mm
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga neoprenas
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 2121X
Spalva juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 11
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Nailonas
Danga viso paviršiaus danga
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 350 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094346 11
EAN / GTIN 076490639723
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 53-003. Unikali daugiasluoksnė gumos polimero ir plastiko laminato technologija, skirta patikimai apsaugai nuo cheminių medžiagų. Ištobulinta forma bei padidinta deimantinė rankena užtikrina saugų našumą įvairiems darbams.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.