• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pirštinių pora KX-10 OBSIDIAN, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094319 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, įprastas skalbimas 40 °C
Serija KX
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril; Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 4X42C
Spalva pilkas; juoda
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos allround; tikslumas
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388
Bazinė medžiaga HPPE pluoštas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be silikono; nealergizuoja odos; sustiprintas tarpnykštis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 255 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094319 7
EAN / GTIN 6942542968636
Gamintojo numeris KX-10 W. VELCRO/SZ.7

Aprašymas

Modelis:

Su lipukais, kad patikimiau laikytųsi.
Puikiai priglundančios, nuo įpjovimo saugančios 5-os apsauginės klasės pirštinės su danga iš poliuretano ir nitrilo mišinio, užtikrinanti patikimą suėmimą.
  • Besiūlė bazinė medžiaga iš HPPE su 18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija.Sustiprintas tarpnykštis padidina patvarumą.Elastingi megzti ankogaliai.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.