• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora KX-07 PETROLEA, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094317 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Serija KX
Gamintojo pavadinimas KX-07 PETROLEA
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Puta iš nitrilo
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
EN 388 kodas 4121X
Spalva pilkas; juoda
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Džiovinimas įprastas džiovinimas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 11
Matavimo ribos allround
Užsegimas su lipukais
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Mezgimo technologija (smulkumas) 15G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Lycra®; Poliamidas
Danga vidinis paviršius; viso paviršiaus danga
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be silikono; nealergizuoja odos
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 255 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094317 11
EAN / GTIN 6942542968223
Gamintojo numeris KX-07 W. VELCRO/SZ.11

Aprašymas

Modelis:

Su lipukais, kad patikimiau laikytųsi.
Alyvai nepralaidžios apsauginės pirštinės su dviguba nitrilo danga darbams drėgnoje aplinkoje ir su alyvuotomis detalėmis.
  • Ištisinė nitrilo danga patikimai apsaugai nuo alyvos ir riebalų.
  • Nitrilo putų danga delno pusėje ir ant pirštų užtikrina tvirtą drėgnų ir alyvuotų įrankių suėmimą.
  • Elastingi megzti rankogaliai.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.