• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kesztyű pár KX-07 PETROLEA 11

Cikkszám: 094317 11
Kedvezmény
8,35 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; tépőzár
  • Kötéstechnológia: 15G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KX
Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; tépőzár
EN 388 4121X
Hordozóanyag Lycra®, poliamid
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 255 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 11
Kötéstechnológia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094317 11
EAN / GTIN 6942542968223
Gyártó száma KX-07 W. VELCRO/SZ.11

Leírás

Kivitel:

Tépőzárral a tökéletes és biztonságos elhelyezkedés érdekében.
Olajlepergető védőkesztyű dupla nitril bevonattal nedves és olajos környezethez.
  • Teljes nitril bevonat az olajjal és zsírral szembeni védelem érdekében.
  • Nitrilhab bevonat a tenyérfelületen és az ujjaknál a biztos fogás érdekében nedves és olajos környezetben.
  • Rugalmas kötött szár.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.