• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi KX-07 PETROLEA, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094317 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie KX
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Cod EN 388 4121X
Culoarea gri; negru
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Uscare în general
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388
Material de bază Lycra®; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei; Strat de acoperire complet
Caracteristici Fără DMF; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 255 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094317 11
EAN / GTIN 6942542968223
Număr producător KX-07 W. VELCRO/SZ.11

Descriere

Execuţie:

Cu prindere cu scai pentru fixare perfectă şi sigură.
Mănuşi de protecţie impermeabile la ulei cu strat dublu de acoperire din nitril pentru medii umede şi uleioase.
  • Strat complet de nitril pentru o protecţie sigură la ulei şi grăsimi.
  • Strat de acoperire din spumă de nitril pe palme şi degete pentru o aderenţă sigură în mediul umed şi uleios.
  • Manşetă tricotată elastică.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.