{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 39 % | |
| Audinio dalis, specialus pluoštas | 1 % | |
| Audinio dalis, modakrilas | 60 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | mėlyna | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; modakrilas; specialus pluoštas | |
| Audinio tankis | 210 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | marškinėliai | |
| Tarptautiniai dydžiai | M | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio | |
| Lytis | Unisex | |
| Rankovių ilgis | ilgos rankovės | |
| Savybės | neįsielektrina | |
| Apsaugos kategorija | II |
| Produkto numeris | 091533 M | |
| EAN / GTIN | 7330509726570 | |
| Gamintojo numeris | 348317378900M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |