LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas, Tipas: UNI-EX

Prekės Nr.: 081515 UNI-EX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
ATEX zona zona 0; zona 20
Gamintojo pavadinimas UNI-EX
Šviesos srautas 200 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 330 lm
Švietimo trukmė 7,5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 3 h
Maitinimas Akumuliatorius
CRI vertė 80
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2,8 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,2 V
Bendras ilgis 220 mm
Bendras plotis 70 mm
Bendras aukštis 39 mm
Svoris 420 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081515 UNI-EX
EAN / GTIN 5708997356173
Gamintojo numeris 3,56
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas darbo šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.
Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas.
Universalus LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas Pagrindinė lemputė su dviejų žingsnių jungikliu ir ryškiausia prožektoriaus šviesa.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Standartas:

Sertifikuota ATEX zonai 0 ir ATEX zonai 20.
ATEX direktyva Nr. 2014/34/EU, IEC ir IECEx patvirtinta ir sertifikuota.

Tiekiama:

Su įkrovimo kabeliu ir įkrovimo bloku.