Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 200

Prekės Nr.: 081441 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 054 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 20 lm - 200 lm
Švietimo trukmė 2 h - 20 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 1,2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 200 mm
Bendras plotis 39 mm
Svoris 157 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081441 200
EAN / GTIN 4062406232900
Gamintojo numeris 081441 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plonas, tvirtas LED akumuliatorinis darbo šviestuvas universaliam naudojimui. Praktiškas baterijos būsenos stebėjimas tiesiogiai ant šviestuvo dėl LED rodmens.
  • Tolygiai pritemdoma 10 - 100 %.
  • Integruota taškinio apšvietimo funkcija.
  • Lanksčiai panaudojama dėl 180° palenkiamo magnetinio stovo bei užverčiamo ir pasukamo kablio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB-C įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

Pastaba:

Montavimui ant GARANT easyFix perforuotų sienelių, bazinę plokštę 955820 dyd. 2 užsakyti papildomai.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įkraunamas LED šviestuvas su taškine ir pritemdoma šviesa, magnetiniu stovu, kabliu ir įkrovimo stotele.
  • Skirtas pramoniniam ir privačiam naudojimui.
  • Atitinka IP 65 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.
  • Atsparus smūgiams pagal IK 07.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Korpuso neatidarykite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.