LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: P3

Prekės Nr.: 081397 P3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
684 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P3
Šviesos galvutės skersmuo 20 mm
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos lygių skaičius 3
Šviesos srautas min. ϕ 20 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 130 lm
Šviesos trukmė min. 2,5 h
Šviesos trukmė maks. 6,5 h
Maitinimas veikia su baterija
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis L 94 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Bendras svoris 43 g
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081397 P3
EAN / GTIN 4058205037228
Gamintojas / atsakingas asmuo Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su baterijomis.