Line Light darbinis šviestuvas, Tipas: 750

Prekės Nr.: 081340 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 230 V; 24 V
IP apsaugos klasė IP67
Šviesos srautas maks. 550 lm
Šviesos stiprumas 7 W
Spinduliavimo kampas maks. 75 laipsniai
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis 750 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Tvirtinimo tipas gnybtas
Neakina taip
Reguliuojama šviesa ne
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Gamintojo numeris 03.5221
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Line Light darbinis šviestuvas yra iš ekstruzinio akrilo profilio su įmontuotu lęšiu (apšvietimo kampas 75°), todėl itin tvirtas. Jis skirtas naudoti sudėtingiausiomis sąlygomis ir bet kokioje darbo patalpoje užtikrina stiprų ir koncentruotą apšvietimą. Su akumuliatoriumi mobiliam naudojimui su papildomu priekyje esančiu prožektoriumi (150 liumenų).
Su 24 V nuolatinės srovės įėjimu prijungti tiesiai prie staklių arba per transformatorių Nr. 081342 prie 230 V tinklo įtampos.
Lempą galima pasukti laikiklyje ir nustatyti, kad neakintų.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.
IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Montuoti darbo vietoje arba transporto priemonėje.

Tiekiama:

Darbo šviestuvas, 2 spaustukai ir jungtys, galiniai elementai, kabelio įvedimas / veržtuvas, 2 jungiamosios movos.