Pramoninis komplektas, Žarnos ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 078552 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

50 mm
Tinka VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078552 50
EAN / GTIN 5715492042562
Gamintojo numeris Z7 24150
Gamintojas / atsakingas asmuo Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Germany, www.nilfisk-alto.de

Aprašymas

Tiekiama:

PU žarna (3 m), 1 lenktas vamzdis, 1 antgalis grindims (400 mm), 1 guminis įstrižas antgalis, perėjimo įvorė iš 50 į 40, cinkuota žarnos mova, cinkuotas plokščias antgalis grioveliams 500 mm, apvalus šepetys su nailoniniais šeriais ⌀ 80 mm.