LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumuliatoriaus M18TAL

Prekės Nr.: 073211 M18TAL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18TAL-0
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 2 200 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 1 100 lm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 15
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073211 M18TAL
EAN / GTIN 4058546220792
Gamintojo numeris 4933464134

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumuliatoriumi.
Statybinis šviestuvas užtikrina pilną 360 laipsnių apšvietimą ir yra idealus sprendimas paviršiaus apšvietimui, taip pat ir darbams virš galvos.

Tinka:

Milwaukee 18 V akumuliatoriai (Nr. 073816 MB18 ir 073827 MB18).

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį