LOGIQFGRIP prispaudimo kotas 20 mm

Prekės Nr.: 273602 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija LOGIQ F GRIP
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273602 20
EAN / GTIN 7291075461954
Gamintojo numeris 3397290

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

TANGFGRIP plokštelių laikikliai Nr. 273610; 273611 ir 273614.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą per G 1/8 colių žarnos jungtį arba tiesiogiai per tinkamą ISCAR prekės ženklo pagrindo laikiklis.