„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, kairinis, ⌀ DC: 10mm

Prekės Nr.: 268409 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 71 mm
Darbinės dalies ilgis L1 22,5 mm
Iškyšos ilgis A 29 mm
Koto skersmuo DS 12 mm
Vidinis aušinimas taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01201015
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 0120
Koto ilgis LS 42 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −11 mm
Koto forma apvalūs
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjaustymo plokštelės žymuo ZCMX050204
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 71 mm
Sūkių skaičius maks. 6 000 min-1
Svoris 1 g
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas (BAB); gręžimas į visą (BVB); plokštuminis gilinimas (SPL)
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268409 10
EAN / GTIN 4062406272982
Gamintojo numeris 268409 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis kotas su pavalkėliu.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.
  • Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).
  • Gręžiant didesnį ⌀ nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).