Utensile per foratura e tornitura “4 in 1” 1,5×D 10 mm

Codice art.: 268404 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “4 in 1”
⌀ Nominale D 10 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 15 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Inserto adatto ZCMX 05..
Set di viti per inserti 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268404 10
EAN / GTIN 4062406272821

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) − fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

  • Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
  • Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
  • In caso di foratura superiore al ⌀ nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
  • Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello