{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 35 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | |
Gamintojo pavadinimas | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225750 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481617 | |
Gamintojo numeris | 3417100 |