{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12FVCL-0 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Talpų tūris | 6,1 l | |
Siurbimo žarnos ilgis | 0,5 m | |
Garso srovė | 1 275 l/min | |
Svoris be akumuliatoriaus | 4,5 kg | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN / GTIN | 4058546341190 | |
Gamintojo numeris | 4933478186 |