{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pirštinių dydis | 7 | |
EN 374 | Tipas A (ACJKLMNOPST) | |
Atsparumas chemikalams | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Medžiaga | Nitrilo kaučiukas, chloroprenas | |
Pagrindo medžiaga | Nitrilo kaučiukas, chloroprenas | |
Ilgis | 320 mm | |
Storis | 0,4 mm | |
Spalva | oranžinė | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 133 g | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
Kontaktinė šiluma iki | 100 °C | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094756 7 | |
EAN / GTIN | 4048612084885 | |
Gamintojo numeris | 6018807 |