Pirmosios pagalbos lagaminas SAN įmonėms AT2

Prekės Nr.: 098500 AT2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 340 mm
Gylis 240 mm
Aukštis 120 mm
Medžiaga iš plastiko
Spalva oranžinė
su sieniniu laikikliu taip
Norma ÖNORM Z 1020-2
Produkto rūšis Pirmosios pagalbos vaistinėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098500 AT2
EAN / GTIN 4045444410110
Gamintojo numeris 418.035.00306

Aprašymas

Modelis:

Atsparūs smūgiams ir dūžiams pirmosios pagalbos lagaminas iš ABS plastiko. Iš visų pusių padengta guminė danga saugo nuo purvo ir vandens. Su sieniniu laikikliu, mobilus arba stacionarus. Įvairus vidinis išdėstymas. Spalva: oranžinė su žaliu pirmosios pagalbos simboliu.
Matmenys 340 × 120 × 240 mm (P× A × G). Pripildytas pagal ÖNORM Z 1020-2. Tinkamas naudoti Austrijoje.