{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Kietumo laipsnis | vidutinis | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko ⌀ D | 150 mm | |
Disko plotis T | 3 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 25 mm | |
Modelis | 6A medium | |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 7 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |
Produkto numeris | 566987 180 | |
EAN / GTIN | 4045197719034 | |
Gamintojo numeris | 566987 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompaktiškas diskas D × T × H (mm), 150×3×25, Grūdėtumo palyginimas: 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 6A medium | 6A medium | 6A medium | 6A medium | 3 S fine | 3 S fine |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kietumo laipsnis | vidutinis | vidutinis | vidutinis | vidutinis | minkšta | minkšta |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | Silicio karbidas (SiC) | Silicio karbidas (SiC) | Silicio karbidas (SiC) | Silicio karbidas (SiC) | Silicio karbidas (SiC) |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |