{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| ISO-Code | XDLW090408-SR-D | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Rūšis | X400 | |
| Danga | PVD | |
| Svoris | 4 g | |
| Gamintojo pavadinimas | X.LT..ER-D41 | |
| Bazinė forma | pagrindinė forma X | |
| Pjovimo plokštės plotis B | 8,41 mm | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,76 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 8,41 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 9,52 mm | |
| Kampų kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 1,5 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,2 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | X400 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 221925 09 | |
| EAN / GTIN | 4059782506404 | |
| Gamintojo numeris | 5652239 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com |