{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| ISO-Code | XPLT060308-ER-D41 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,18 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Rūšis | X400 | |
| Danga | PVD | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 0,9 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 0,9 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | pagrindinė forma X | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 7 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| Plokštelės dydis L | 6 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Feed rate per tooth min. fz | 0,2 mm | |
| Feed rate per tooth max. fz | 1,8 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | X400 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | XP0603__3R | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XPLT060308-ER-D41 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | L | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 221925 06 | |
| EAN / GTIN | 2050002058606 | |
| Gamintojo numeris | 5654377 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com |