Skirstymo blokas 1/4 colio suspausto oro movai, Skirstytuvo jungčių skaičius: 4

Prekės Nr.: 080208 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirstytuvo jungčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona
Darbinis slėgis maks. 15 bar
Skirstytuvo jungčių kiekis 4
Plotis 43,5 mm
Ilgis L 190 mm
Dydis d1, vidinis sriegis 1/4 in; 3/4 in
Produkto rūšis Skirstytuvas
Jungties tipas vidinis sriegis
Temperatūros diapazonas min. −20 °C
Temperatūros diapazonas maks. 200 °C
Medžiaga Aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Gamintojo numeris 080208 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirstymo blokai iš aliuminio (raudonai anoduoti) temperatūros valdymo linijoms. Juos galima tvirtinti tiesiai prie staklių. Aiškus temperatūros valdymo linijų išdėstymas padidina darbo ir gamybos saugumą, o centrinis tiekimas taupo energiją ir tausoja žarnas.

Tiekiama:

Skirstymo blokas, įskaitant pramoninę movą Nr. 080230 dyd. 1/4. Be sandarinimo kaiščių.

Pastaba:

Tinkamus fiksatorius rasite Nr. 080207 V.