{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | RDHT 1604 | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Bazinė forma | apvalūs | |
| Pjovimo plokštelės storis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 16 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 16 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 16 mm | |
| Kampo spindulys | 0 mm | |
| Priekinis kampas | 15 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| ISO-Code | RDHT 1604; RDHT1604MO | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 5 mm | |
| Įrankio medžiaga | N10 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | ALU | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | V15F+DLC | |
| Danga | DLC | |
| Rūšis | HB7810 | |
| Pjovimo plokštės storis | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | RD1604003N | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | RD1604003N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | RDHT1604MO | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832; Gamykliniai standartai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis; NE metalai (N) | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. | |
| Svoris | 10 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212290 ALU | |
| EAN / GTIN | 4069515015226 | |
| Gamintojo numeris | 212290 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |