• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Elektros lizdų juosta su jungikliu, Elektros lizdų skaičius: 6

Prekės Nr.: 081161 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Kabelio klasė H05VV-F
Kabelio sandara 3G1,5
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Kabelio ilgis 1,5 m
Jungiklių skaičius 1 vnt.
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 6
Vardinė įtampa, kištukas 230 V
Vardinė srovė, kištukas 16 A
Produkto rūšis elektros lizdų ilgintuvas
Paskirtis vidus
Savybės įjungimo / išjungimo jungiklis
Korpuso plotis 340 mm
Kabelio medžiaga polivinilchloridas (PVC)
Jungties tipas kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081161 6
EAN / GTIN 4007123212064
Gamintojo numeris 1159550790
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Su apšviestu apsauginiu jungikliu ir 45° pasuktais lizdais.