Golfaro femmina, ⌀ Filettatura: M6

Codice art.: 086477 M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 4:1 0,4 t
⌀ Interno anello A 25 mm
⌀ Esterno anello B 45 mm
⌀ Sede appoggio C 25 mm
Dimensione D 10 mm
Lunghezza filettatura dado E 10 mm
Altezza complessiva F 45 mm
⌀ Filettatura M6
Peso 0,09 kg
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086477 M6
EAN / GTIN 2050001758101

Descrizione

Esecuzione:

Viti/dadi ad anello ad alta resistenza, verniciati di rosso.

Nota:

Non sollecitare le viti e i dadi ad anello con angolo a 90° rispetto all’asse di avvitatura!
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello