{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | zona 0; zona 20 | |
Colore corpo | GREY | |
Corrente di illuminazione | 150 lm | |
Durata | 8 h | |
Distanza di illuminazione | 95 m | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
⌀ Testa | 35 mm | |
Peso | 139 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081521 3AA | |
EAN / GTIN | 032705100143 | |
Codice del produttore | 510014 |