Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, ⌀: 6mm

Codice art.: 085925 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
236 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 2 N
6 mm
Altezza 10 mm
Accorciamento massimo retro 2 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie zincato
Termostabilità massima 220 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085925 6
EAN / GTIN 2050000964800
Codice del produttore E730

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AINiCo.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello