{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale houdkracht | 2 N | |
| ⌀ | 6 mm | |
| Hoogte | 10 mm | |
| Maximale inkortingsmaat achterkant | 2 mm | |
| Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
| Materiaal oppervlak | verzinkt | |
| maximale temperatuurbestendigheid | 220 °C | |
| Producttype | Staafklem magneet |
| Artikelnummer | 085925 6 | |
| EAN/GTIN | 2050000964800 | |
| Nummer fabrikant | E730 |