{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Camapur® | |
Contenuto | 1 | |
Proprietà elettrostatiche | 0,6 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Denominazione originale prodotto | Camapur Comfort 616+ | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 3131X | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | PU | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
Colore | bianco | |
Materiale rivestimento | PU | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Peso | 36 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
Privo di siliconi | no | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | sì | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | Ottima | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094245 7 | |
EAN / GTIN | 4008198761679 | |
Codice del produttore | 061607941E |