Punta elicoidale con punta a gradini in HSS-E INOX non rivestito

Codice art.: GG4009
34 varianti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno (BVB)
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: HSS-E
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Gruppo di truciolabilità: M (acciaio inox), P (acciaio)
  • Passaggio interno per LR: no
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza: h8
  • Classe di tolleranza ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Numero pezzi: 10 pz.
  • Configurabile: no
  • Designazione del prodotto (tipo): INOX
  • Angolo, 1° livello: 118 grado
  • Colore collarino: blu
  • Contenuto: set
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello