{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Numero di utensili | 10 pz. | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 5 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo | 5 mm | |
| Lunghezza codolo | 34 mm | |
| Esecuzione del codolo | HE | |
| Aria | idonea | |
| Diametro tagliente, max. | 5 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h8 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 52 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo, 1° livello | 118 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | INOX | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva | 86 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 338 | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Collarino colorato | blu | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | GG4009 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263133865 | |
| Codice del produttore | GG4009 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |