{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | DS | LS | Dc min. | Lc | L1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
GG4009 1
|
GG4009 1 | 1 mm | 22 mm | 1 mm | 12 mm | 11 mm | 34 mm |
1 Set
|
17,85 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 1,5
|
GG4009 1,5 | 1,5 mm | 22 mm | 1,5 mm | 18 mm | 17 mm | 40 mm |
1 Set
|
17,85 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 2
|
GG4009 2 | 2 mm | 25 mm | 2 mm | 24 mm | 22 mm | 49 mm |
1 Set
|
19,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 2,5
|
GG4009 2,5 | 2,5 mm | 27 mm | 2,5 mm | 30 mm | 28 mm | 57 mm |
1 Set
|
25,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 3
|
GG4009 3 | 3 mm | 28 mm | 3 mm | 33 mm | 30 mm | 61 mm |
1 Set
|
28,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 3,2
|
GG4009 3,2 | 3,2 mm | 29 mm | 3,2 mm | 36 mm | 33 mm | 65 mm |
1 Set
|
27,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 3,3
|
GG4009 3,3 | 3,3 mm | 29 mm | 3,3 mm | 36 mm | 33 mm | 65 mm |
1 Set
|
27,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 3,5
|
GG4009 3,5 | 3,5 mm | 31 mm | 3,5 mm | 39 mm | 36 mm | 70 mm |
1 Set
|
29,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 4
|
GG4009 4 | 4 mm | 32 mm | 4 mm | 43 mm | 39 mm | 75 mm |
1 Set
|
33,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 4,1
|
GG4009 4,1 | 4,1 mm | 32 mm | 4,1 mm | 43 mm | 39 mm | 75 mm |
1 Set
|
35,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 4,2
|
GG4009 4,2 | 4,2 mm | 32 mm | 4,2 mm | 43 mm | 39 mm | 75 mm |
1 Set
|
35,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 4,5
|
GG4009 4,5 | 4,5 mm | 33 mm | 4,5 mm | 47 mm | 43 mm | 80 mm |
1 Set
|
38,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 4,9
|
GG4009 4,9 | 4,9 mm | 34 mm | 4,9 mm | 52 mm | 48 mm | 86 mm |
1 Set
|
44,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 5
|
GG4009 5 | 5 mm | 34 mm | 5 mm | 52 mm | 48 mm | 86 mm |
1 Set
|
44,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 5,1
|
GG4009 5,1 | 5,1 mm | 34 mm | 5,1 mm | 52 mm | 47 mm | 86 mm |
1 Set
|
46,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 5,2
|
GG4009 5,2 | 5,2 mm | 34 mm | 5,2 mm | 52 mm | 47 mm | 86 mm |
1 Set
|
47,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 5,5
|
GG4009 5,5 | 5,5 mm | 36 mm | 5,5 mm | 57 mm | 52 mm | 93 mm |
1 Set
|
48,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 6
|
GG4009 6 | 6 mm | 36 mm | 6 mm | 57 mm | 52 mm | 93 mm |
1 Set
|
55,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 6,5
|
GG4009 6,5 | 6,5 mm | 38 mm | 6,5 mm | 63 mm | 57 mm | 101 mm |
1 Set
|
60,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 6,8
|
GG4009 6,8 | 6,8 mm | 40 mm | 6,8 mm | 69 mm | 63 mm | 109 mm |
1 Set
|
66,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 7
|
GG4009 7 | 7 mm | 40 mm | 7 mm | 69 mm | 63 mm | 109 mm |
1 Set
|
67,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 7,5
|
GG4009 7,5 | 7,5 mm | 40 mm | 7,5 mm | 69 mm | 62 mm | 109 mm |
1 Set
|
72,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 8
|
GG4009 8 | 8 mm | 42 mm | 8 mm | 75 mm | 68 mm | 117 mm |
1 Set
|
78,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 8,5
|
GG4009 8,5 | 8,5 mm | 42 mm | 8,5 mm | 75 mm | 67 mm | 117 mm |
1 Set
|
94,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 9
|
GG4009 9 | 9 mm | 44 mm | 9 mm | 81 mm | 73 mm | 125 mm |
1 Set
|
104,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 9,5
|
GG4009 9,5 | 9,5 mm | 44 mm | 9,5 mm | 81 mm | 72 mm | 125 mm |
1 Set
|
110,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 10
|
GG4009 10 | 10 mm | 46 mm | 10 mm | 87 mm | 78 mm | 133 mm |
1 Set
|
125,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 10,2
|
GG4009 10,2 | 10,2 mm | 46 mm | 10,2 mm | 87 mm | 78 mm | 133 mm |
1 Set
|
133,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 10,5
|
GG4009 10,5 | 10,5 mm | 46 mm | 10,5 mm | 87 mm | 78 mm | 133 mm |
1 Set
|
136,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG4009 11
|
GG4009 11 | 11 mm | 48 mm | 11 mm | 94 mm | 84 mm | 142 mm |
1 Set
|
149,00 €
|