Burghiu GARANT Uni Hero din carbură solidă cu ax cilindric DIN 6535 HB TiAlSiN

Cod articol.: GG1256
97 variante
Notă: Lungime canelură LC= L2+ 1,5× DC.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlSiN
  • Grupa de aşchiere: K (fontă), M (oțel inoxidabil), N (metale neferoase), P (oţel), S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Număr tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Pas în spirală: 30 mm
  • Număr de piese: 5 buc.
  • Versiune (×D): 4×D
  • Configurabil: nu
  • Aer: indicat în anumite condiţii
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: portocaliu
  • Avans in: oțel < 1100 N/mm2
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Coadă cilindrică
Filtru