• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA TiAlN

Codice art.: 122659
257 varianti
Nota: Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC. Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA. Forma HB: ordinare con n. art. 122661. Forma HE: ordinare con n. art. 122659 + 129100HE.
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Diametro corpo: 0 mm
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Esecuzione utensile: Metallo duro integrale
  • Materiale da taglio: VHM
  • Rivestimento: TiAlN
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: Sì, con 25 bar
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Normativa: DIN 6537 L
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Angolo di spirale, min.: 30 grado
  • Diametro attacco, dimensione superiore: 0 mm
  • Esecuzione del codolo: HA
  • Angolo, 1° livello: 140 grado
  • Collarino colorato: blu
  • Contenuto: parte singola
  • Supporto dati: Senza supporto dati
  • Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità: VHM
  • Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità: VHM
  • Materiali da taglio, codice produttore: VHM
  • Lavorazione a secco: limitatamente adatta
  • Lettera di stampo numero standard: L
  • Aria: limitatamente adatta
  • A umido max.: idonea
  • Configurabilità degli intervalli: 0,01 mm
  • Angolo di spirale, max.: 35 grado
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello