VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA TiAlN

Artikel-Nr.: 122659
257 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122661 bestellen. Form HE: mit Nr. 122659 + 129100HE bestellen.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Bohrwerkzeugart: Doppelfasenbohrer
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeart: Zapfen
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: TiAlN
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), M (nichtrostender Stahl), P (Stahl)
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Norm: DIN 6537 L
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Anschliffform: A
  • Ausführung (×D): 6×D
  • Luft: geeignet
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 140 Grad
  • Farbring: blau
  • Vorschub in: INOX > 900 N/mm2
Filter