VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA TiAlN

Prekės Nr.: 122659
257 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Forma HB: užsakyti Nr. 122661. Forma HE: užsakyti Nr. 122659 + 129100HE.
  • Produkto rūšis: surenkamas grąžtas
  • Pagrindo skersmuo: 0 mm
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Pjovimo technika: HPC
  • Įrankių konstrukcija: kietmetalis
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Įrankio medžiaga: VHM
  • Danga: TiAlN
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Tvirtinimo būdas: kaištis
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Standartas: DIN 6537 L
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Spiralinis kampas min.: 30 laipsniai
  • Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo: 0 mm
  • Koto tipas: HA
  • Kampas, 1 etapas: 140 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: mėlynos spalvos
  • Turinys: atskira dalis
  • Duomenų laikmena: be duomenų laikmenos
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas: VHM
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas: VHM
  • Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas: VHM
  • Sausas apdirbimas: ribotai tinka
  • Standartinės formos numeris: L
  • Oras: ribotai tinka
  • Drėgnas, maks.: tinka
  • Intervalo konfigūravimas: 0,01 mm
  • Spiralinis kampas maks.: 35 laipsniai
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį