• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA TiN

Codice art.: 122340
133 varianti
Nota: Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC. NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 122504. Esecuzioni HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA. Forma HB: indicare con n. art. 122345. Forma HE: indicare con n. art. 122355.
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Lunghezza codolo: 0 mm
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Esecuzione utensile: Metallo duro integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Versione attacco: sistema metrico
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: VHM
  • Rivestimento: TiN
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: Sì, con 25 bar
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza ISO: h7
  • Perdita di lubrorefrigerante: Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
  • Normativa: DIN 6537 K
  • Numero taglienti: 2
  • Ingresso del lubrorefrigerante: Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
  • Direzione delle spire: destra
  • Angolo di spirale, min.: 30 grado
  • Distanza dai bordi alla punta dei taglienti: 0 mm
  • Lavorazione a secco: limitatamente adatta
  • Esecuzione del codolo: HA
  • Angolo, 1° livello: 140 grado
  • Collarino colorato: verde
  • Contenuto: parte singola
  • A umido max.: idonea
  • Forma di affilatura: N
  • Configurabilità degli intervalli: 0,01 mm
  • Denominazione originale prodotto: VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello