Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA TiN

Réf.: 122340
133 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 122504. Exécutions HB et HE disponibles au même prix que le type HA. Type HB: commander avec 122345. Type HE: commander avec 122355.
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiN
  • Groupe d’usinage: M (acier inoxydable), P (acier), S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Entrée de liquide de refroidissement: avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: DIN 6537 K
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Exécution (×D): 4×D
  • Air: moyennement adaptée
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: vert
  • Avance en: acier < 900 N/mm2
Filtrer