Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA TiN

Cod articol.: 122340
133 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 122504. Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA. Forma HB: se precizează cu Cod 122345. Forma HE: se precizează Cod 122355.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiN
  • Grupa de aşchiere: M (oțel inoxidabil), P (oţel), S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Intrare lubrifiant de răcire: cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Versiune (×D): 4×D
  • Aer: indicat în anumite condiţii
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: verde
  • Avans in: oțel < 900 N/mm2
Filtru