Punta elicoidale lunga in HSS-E N non rivestito

Codice art.: 116065
57 varianti
Nota: Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Versione attacco: sistema metrico
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: HSS-E
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: No
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza ISO: h8
  • Normativa: DIN 340
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Perdita di lubrorefrigerante: Senza uscita del lubrorefrigerante
  • Ingresso del lubrorefrigerante: Senza ingresso del lubrorefrigerante
  • Configurabile: no
  • Designazione del prodotto (tipo): N
  • Angolo, 1° livello: 118 grado
  • Collarino colorato: rosso
  • Contenuto: parte singola
  • Materiali da taglio, codice produttore: HSS/E
  • Codifica punti di attacco: ZYL
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello