Spiralbor lange HSS-E N ubelagt

Art.-nr.: 116065
57 varianter
Bemærk: Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med 120° spidsvinkel, der forøger processikkerheden
  • Produkttype: korthulsbor
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: tapper
  • Holderdesign: metrisk
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HSS-E
  • Belægning: ubelagt
  • Indvendig køling: nej
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h8
  • Standard: DIN 340
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Kølevæskelækager: uden udløb til kølesmøremiddel
  • Kølevæskeindgang: uden indløb til kølesmøremiddel
  • Konfigurerbar: nej
  • Produktnavn (type): N
  • Vinkel, 1. trin: 118 grader
  • Farvering: rød
  • Indhold: enkelt del
  • Skærestof, producentbetegnelse: HSS/E
  • Kodning af adskillelsespunkt: ZYL
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven