Wiertła kręte długie z HSS/E N bez powłoki

Nr art.: 116065
57 wariantów
Wskazówka: Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110 i 112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
  • Wykonanie narzędzia: Stal lita
  • Tolerancja średnicy skrawania: Klasa tolerancji wg ISO
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Materiał skrawający: HSS-E
  • Powłoka: bez powłoki
  • Chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Klasa tolerancji: h8
  • Norma: DIN 340
  • Liczba ostrzy: 2
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Możliwość konfiguracji: nie
  • Kątownik, 1. stopień: 118 stopni
  • Pierścień kolorowy: czerwony
  • Wlot płynu chłodząco-smarowego: bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Grupa skrawania: P (stal)
  • Min. kąt linii śrubowej: 35 stopni
  • Nazwa produktu (typ): N
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Maks. kąt linii śrubowej: 40 stopni
  • Klasa tolerancji wg ISO: h8
  • Kształt uchwytu: Chwyt gładki
  • Wyciek płynu chłodząco-smarowego: bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Typ uchwytu: chwyt walcowy
  • Posuw w: stal < 1100 N/mm2
Filtr