Foret hélicoïdal long HSS-E N non revêtu

Réf.: 116065
57 variantes
Remarque(s): Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: acier plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: HSS-E
  • Revêtement: sans revêtement
  • Groupe d’usinage: P (acier)
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 340
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, max.: 40 degré
  • Angle d’hélice, min.: 35 degré
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): N
  • Angle, 1er étage: 118 degré
  • Bague de couleur: rouge
  • Avance en: acier < 1100 N/mm2
Filtrer