Punte elicoidali in HSS-Co8 TiAlN

Codice art.: 114550
104 varianti
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Esecuzione utensile: Acciaio integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Rivestimento: TiAlN
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: No
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza ISO: h8
  • Normativa: DIN 338
  • Numero taglienti: 2
  • Perdita di lubrorefrigerante: Senza uscita del lubrorefrigerante
  • Direzione delle spire: destra
  • Ingresso del lubrorefrigerante: Senza ingresso del lubrorefrigerante
  • Forma di affilatura: C
  • Classe di tolleranza attacco: h8
  • Configurabile: no
  • Angolo, 1° livello: 135 grado
  • Collarino colorato: blu
  • Contenuto: parte singola
  • Supporto dati: Senza supporto dati
  • Materiali da taglio, codice produttore: HSS-CO8 TIALN
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello