Spirálový vrták HSS-Co8 TiAlN

Artiklové číslo: 114550
104 varianty
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Provedení nástroje: Plná ocel
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Formulář záznamu: Hladký dřík
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Povlak: TiAlN
  • Skupina obrobitelnosti: M (nerezavějící ocel), P (ocel), S (obtížně obrobitelné materiály)
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Výstup chladicí a mazací kapaliny: bez výstupu chladicího maziva
  • Vstup chladicí a mazací kapaliny: bez vstupu chladicího maziva
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: h8
  • Třída tolerance upínače: h8
  • Třída tolerance ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Úhel spirály, min.: 35 stupeň
  • Tvar nábrusu: C
  • Konfigurovatelný: ne
  • Úhel, 1. stupeň: 135 stupeň
  • Barevný kroužek: modrá
  • Posuv v: INOX > 900 N/mm2
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost