Broca espiral HSS-Co8 TiAlN

Número de artículo: 114550
104 variantes
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Recubrimiento: TiAlN
  • Grupo de arranque de virutas: M (acero inoxidable), P (acero), S (materiales difícilmente mecanizables)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia del asiento: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ángulo de espiral, mín.: 35 grados
  • Forma de rectificado: C
  • Configurable: no
  • Ángulo, 1.er escalón: 135 grados
  • Anillo de color: color azul
  • Avance en: INOX > 900 N/mm2
Filtrar