Piano guanti: come indossare correttamente i guanti di protezione
Ti aiutiamo ad elaborare un piano guanti personalizzato per la tua azienda

Mani perfettamente protette consentono di lavorare in modo sicuro e produttivo. Pertanto, oltre alla definizione e alla selezione di guanti di protezione adeguati, per una buona organizzazione della protezione delle mani si consiglia di definire anche un piano guanti. Il piano dei guanti specifica per i dipendenti quale guanto utilizzare per qualsiasi attività. Con i guanti di protezione scelti correttamente, è possibile garantire una maggiore sicurezza all'interno dell'azienda. Inoltre, un piano guanti ben studiato contribuisce a proteggere la pelle e le mani dei dipendenti. I nostri esperti ti aiuteranno a creare un piano guanti personalizzato e su misura per la tua azienda.
I vantaggi di un piano guanti personalizzato
- Aumenta il know-how e sensibilizza a lungo termine gli utilizzatori dei guanti.
- Migliora la volontà e semplifica l’accettazione all’uso dei guanti di protezione.
- Massima protezione delle mani dei lavoratori e maggiore sicurezza sul lavoro.
- Riduzione dei costi grazie alla riduzione degli infortuni sul lavoro.
- Trasparenza nell'impresa attraverso la comunicazione dei possibili rischi e la loro prevenzione.
- Migliore efficienza dei costi e riduzione delle scorte grazie alla standardizzazione dei tipi di guanti.
Tutto quello che dovresti sapere su un piano guanti:
Che cos'è un piano guanti?
Un piano guanti è un insieme di istruzioni che emerge dalla valutazione dei pericoli. Allo stesso tempo, un piano di guanti è una documentazione chiara per il personale che definisce i luoghi di lavoro e le attività per le quali i guanti sono adatti e utilizzati. Questo piano indica chiaramente al personale in ogni momento quali guanti di protezione devono essere indossati per il loro settore di attività. Parallelamente, il rischio di confusione dei guanti di protezione può essere ridotto al minimo, per un personale sano e un funzionamento ottimale.

In che modo è strutturato un piano guanti e quali contenuti include?
- Logo aziendale e nome del responsabile locale
- Categoria dei guanti
- Colore del guanto
- Etichetta articolo
- Numero articolo Hoffmann Group e numero articolo cliente
- Immagine del prodotto
- Identificazione della norma e della categoria di DPI
- Campo di applicazione della protezione specifica per le mani all'interno dell'azienda
- Ulteriori informazioni sul guanto
Come e dove esporre il tuo piano guanti?
Il piano guanti è fornito dal datore di lavoro e deve essere liberamente disponibile per i dipendenti. Dovrebbe essere esposto vicino al posto di lavoro in modo ben visibile rendendo anche disponibili nelle vicinanze i prodotti menzionati nel piano stesso.
Su misura per la tua azienda: ottieni consigli personalizzati per creare il tuo piano guanti

Contattaci
Non esitare a contattarci e richiedi un programma guanti. Risponderemo alle tue domande e ti indicheremo come procedere al meglio.

Analisi dell'ambiente di lavoro in loco
Una valutazione dei pericoli è essenziale per un piano guanti. I pericoli presenti sul luogo di lavoro, le attuali condizioni dei DPI (eventualmente modelli già esistenti) e le norme e le direttive necessarie saranno riuniti in un unico documento.
In caso di manipolazione di sostanze chimiche, è possibile fornire al proprio contatto la tabella di permeazione chimica già in questa fase per verificare i tempi di permeazione e personalizzare la scelta del prodotto in base ai requisiti specifici.

Preselezione dei prodotti
Sulla base dei risultati dell'analisi dell'ambiente di lavoro, vengono selezionati gli articoli di protezione appropriati per il luogo di lavoro. La nostra ampia gamma di dispositivi di protezione individuale di produttori rinomati consente di fornire una gamma di guanti DPI per una vasta gamma di rischi. I nostri consulenti specializzati sono molto lieti di assistervi nella scelta specifica per la guida.

Test: prova i guanti selezionati
Se è stata effettuata una preselezione dei guanti di protezione, questi possono essere ordinati per campioni e per i test di trazione. I nostri consulenti specializzati saranno lieti di assisterti nella formazione degli esperti, nell'esecuzione dei test e nella valutazione di questi.

Decisione del prodotto e preparazione del piano guanti
Se sei soddisfatto dei prodotti, i guanti di protezione appropriati sono quindi definiti e documentati nell'ambito di un piano guanti; a questo punto saranno spediti alla tua azienda e il tuo personale dovrà essere addestrato all'applicazione.

Revisione
Ogni 12 - 14 mesi deve essere effettuata una verifica della validità del piano guanti e delle certificazioni. I cambiamenti e gli ampliamenti dei flussi di lavoro o dei rischi possono essere integrati in qualsiasi momento nel piano. Se il responsabile della sicurezza fornisce un feedback adeguato, Hoffmann sarà lieto di aiutarti ad aggiornare il tuo piano guanti.
La giusta protezione delle mani per ogni attività: la nostra scelta di prodotti
Altre informazioni relative alla protezione delle mani e della pelle

Guida sulla protezione delle mani
Scopri a quali criteri è necessario prestare attenzione quando si sceglie la protezione manuale corretta e quali norme è necessario considerare.
Leggi ora

Perfetta protezione grazie al piano di protezione della pelle
Scopri perché un piano di protezione della pelle è importante e quali vantaggi offre avere un piano dedicato al tuo ambiente lavorativo.
Scopri di più