Piano di protezione della pelle sul luogo di lavoro
Con noi puoi elaborare il piano di protezione della pelle per la tua azienda

La pelle è uno degli organi più importanti e più grandi dell'uomo. Tuttavia, diverse sostanze e situazioni sul luogo di lavoro possono danneggiarla. Il lavaggio e la disinfezione regolari possono danneggiare lo strato più importante della pelle, quindi è essenziale utilizzare i prodotti adatti per la protezione e la cura della pelle. Un piano di protezione dedicato presenta in modo chiaro i rischi ai quali può incorrere la pelle sul luogo di lavoro a seconda del settore e delle attività svolte e garantisce che i lavoratori utilizzino correttamente i prodotti stabiliti per la protezione della pelle, anch’essi indicati nel piano di protezione.
Perché un piano di protezione della pelle dovrebbe essere personalizzato?
Il lavoro quotidiano mette a dura prova le mani. Mantenere la pelle sana è davvero importante, poiché le malattie della pelle sono spesso a lungo termine e causano una notevole sofferenza al lavoratore, oltre a costi per l’azienda derivanti dall’assenza dal lavoro. Le cause più frequenti sono l'eccessivo stress della pelle, l'esposizione ripetuta a sostanze irritanti come detergenti e disinfettanti o le sostanze acide o alcaloidi presenti nell'acqua che fanno fallire i meccanismi rigenerativi della pelle. Nel 2015, il carcinoma basocellulare - o cancro della pelle - e i suoi precursori sono stati aggiunti alla lista delle malattie professionali. Le malattie della pelle costituiscono circa un terzo degli indicatori verificabili delle malattie professionali.
Le imprese utilizzano spesso piani di protezione della pelle “generici” che però non tengono pienamente conto dei rischi per la pelle sullo specifico luogo di. Un piano di protezione della pelle su misura terrà conto sia delle esigenze specifiche di ogni lavoratore, sia della protezione e cura della pelle in base al luogo di lavoro.
Per un piano di protezione della pelle personalizzato per la propria attività bisogna considerare:
- Le sollecitazioni specifiche per la pelle - determinate da una valutazione dei rischi in loco.
- Le valutazioni dei pericoli - effettuate dal responsabile della sicurezza e dal medico del lavoro.
- I pericoli sul luogo di lavoro e relative soluzioni – da riportare nel piano di protezione della pelle.
Vantaggi di un programma di protezione della pelle creato appositamente per la tua azienda
- Protezione della pelle corrispondente agli ambienti di lavoro reali nella tua azienda.
- Maggiore probabilità che i prodotti per la protezione della pelle siano usati correttamente.
- Prodotti specifici usati nei vari reparti correttamente e al momento giusto.
- Evitare o prevenire in modo mirato le possibili malattie della pelle del personale.
- Ridurre al minimo i costi delle malattie professionali:
- Ridurre i costi aziendali.
- Aumento della produttività grazie a una maggiore protezione.
- Ridurre le assenze dei dipendenti.
Detergenti mani da lavoro | Una pausa con...la sicurezza
Un detergente per chi ha le mani molto sporche a fine turno ma è stanco dell'anti igienico e ormai superato barattolo di pasta lavamani che gratta come la carta smeriglio e pulisce a fatica. In questo video Marco Destro (tecnico DPI di Hoffmann Group Italia) mostrerà le caratteristiche della linea di detergenti e creme mani Solopol.
Pochi passi per creare il tuo piano personalizzato di protezione della pelle:
Ti aiutiamo a creare il tuo piano di protezione ottimale della pelle in 4 step: in questo modo avrai gli uno strumento per fornire la massima sicurezza possibile per la pelle dei tuoi collaboratori.

Colloquio di consulenza
Un nostro consulente qualificato in materia di DPI sarà lieto di organizzare una visita in loco presso la tua azienda e di fare un inventario delle attività svolte nei luoghi di lavoro. Successivamente ti presenteremo una proposta per la scelta dei prodotti adatti per la protezione della pelle. Infine, ti aiuteremo nella fase di prova.

Acquisto dei prodotti
Una volta completata la visita sul posto di lavoro e i test dei prodotti che abbiamo selezionato, puoi effettuare l’acquisto. Indicaci quali hai scelto e per quali campi di applicazione e utilizzo: forniamo articoli di oltre 500 produttori.

Proposta del piano di protezione della pelle
In base al colloquio di consulenza e ai prodotti scelti, elaboreremo e ti trasmetteremo il tuo piano di protezione individuale della pelle.

Approvazione del piano di protezione della pelle
Il programma di protezione della pelle che ti abbiamo inviato ti soddisfa? Te lo inviamo stampato, per utilizzarlo nella tua azienda!
Protezione della pelle operativa: Piano di protezione della pelle dettagliato
Un piano completo di protezione della pelle dovrebbe indicare l'approccio a quattro fasi:
- Prodotti per la protezione della pelle prima e durante il lavoro.
- Detergenti per la pelle prima e durante il lavoro, in base al contaminante
- Prodotti per la cura della pelle dopo il lavoro, in base allo stato della pelle.
- Se necessario, disinfettanti.

Ecco come può apparire il programma di protezione della pelle:
- Il logo include il nome dell'azienda e, se applicabile, il nome del reparto.
- Classificazione dei prodotti in base alle categorie: Protezione della pelle, igiene delle mani, disinfezione delle mani e cura della pelle.
- I settori di applicazione personalizzabili includono l'elenco degli agenti utilizzati in tali aree e i loro livelli di inquinamento che possono verificarsi in tali aree.
- Presentazione dei prodotti con descrizioni dei prodotti e immagini. Visualizzazione dei sistemi di erogazione, se desiderato.
Dove esporre correttamente il piano di protezione della pelle?
Il piano di protezione della pelle è fornito dal datore di lavoro e deve essere liberamente disponibile per i dipendenti.
Il piano dovrebbe essere posto in un luogo ben visibile vicino ai dispenser di detergenti o accanto al luogo di lavaggio. In questi posti sono poi disponibili i prodotti menzionati nel piano di protezione della pelle. Inoltre, mostra il lavoro da svolgere per quanto riguarda i mezzi di protezione della pelle.
La nostra gamma di prodotti per la protezione e la cura della pelle
Potrebbe interessarti anche

Guida alla protezione della pelle
Scopri perché la protezione della pelle è importante e cosa è necessario considerare quando si seleziona un prodotto.

Piano guanti per una protezione perfetta delle mani
Scopri perché un piano guanti personalizzato è importante e quali sono i vantaggi che offre.